콘텐츠로 건너뛰기
Merck
로그인조직 및 계약 가격 보기

About This Item

UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의

material

316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal
TPX® flow cell
TPX® polymethylpentene column tube
acetal (polypropylene) surface (external)
aluminum bronze surface (external)
polypropylene bed support (15 µm)
polypropylene surface (external)

파라미터

2-30 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)

기술

protein purification: suitable

면적

250 cm2 , cross-sectional

bed H

0-500 mm , 590-1110 mm with extension tube

베드 용적

0-12.5 L , 14.8–27.8 L with extension tube

직경

17.8 cm (7 in.)
7 in. (17.8 cm)

법적 정보

TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.

시험 성적서(COA)

제품의 로트/배치 번호를 입력하여 시험 성적서(COA)을 검색하십시오. 로트 및 배치 번호는 제품 라벨에 있는 ‘로트’ 또는 ‘배치’라는 용어 뒤에서 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.