Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(2)

Principaux documents

WHA10350324

Whatman® cellulose extraction thimbles

L × W 80 mm × 250 mm, thickness 3.0 mm

Synonyme(s) :

Z749842

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43

Conditionnement

pk of 25

Fabricant/nom de marque

Whatman 10350324
Whatman Article No. 28414716 (US reference)

L × l

80 mm × 250 mm

Épaisseur

3.0 mm

Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits

Autres remarques

Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.

Informations légales

Whatman is a registered trademark of Cytiva

Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique