Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)

Principaux documents

XX0774

Supelco

Acetone Alcohol

(50/50)

Synonyme(s) :

Acetone/Ethanol 1:1 (v/v) solution; Ethanol/Acetone 1:1 (v/v) solution; mobile phase

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
12352104

Niveau de qualité

Forme

liquid

Durée de conservation

36 mo. (from manufacture date)

Couleur

APHA: ≤10

Température de transition

flash point -18 °C

Application(s)

general analytical

Conditions d'expédition

ambient

Température de stockage

no temp limit

Application

(50/50)

Remarque sur l'analyse

Expiration date36 months from mfg dateColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidSpecific Gravity at 25/25°C0.7881-0.7901

Pictogrammes

FlameExclamation mark

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

Classification des risques

Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3

Organes cibles

Central nervous system

Risques supp

Code de la classe de stockage

3 - Flammable liquids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

-0.4 °F

Point d'éclair (°C)

-18 °C


Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique