기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven: 75 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid ethyl ester enantiomers
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.